Juego: llave de carraca en estuche enrollable no 25/7 7 piezas.

N.º do artigo: 96411301
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 96411301
EAN/GTIN 4018754081127
Número do fabricante 96411301
Número L L60010 329

Descrição

Descripción:

  • Bolsa enrollable con cierre de cierre por adherencia fabricada en material textil extremadamente resistente

Característica:

  • Número de herramientas: 7
  • Gama: 7x8 - 17x19
  • Contenido: 7 x 8; 9 x 10; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 18; 17 x 19 mm
  • No.: 25/7
  • Peso: 1150 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta