Juego: Llave de trinquete FastRatch No. 240/6 6 piezas.

N.º do artigo: 96411006
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 96411006
EAN/GTIN 4018754289196
Número do fabricante 96411006
Número L L60010 6434

Descrição

Descripción:

    • patentado
    • Especialmente adecuado para tuercas de unión
    • Los pernos/tuercas métricos y en pulgadas se pueden operar con una llave
    • Fabricado en acero inoxidable templado
    • Bolsa enrollable con cierre de cierre por adherencia fabricada en material textil extremadamente resistente

Característica:

  • Número de herramientas: 6
  • Gama: 8 - 19
  • Aleación: Acero inoxidable
  • Contenido: 8 mm - 5/16“, 10 mm - 3/8“, 13 mm – 1/2“, 14 mm - 9/16“, 17 mm - 21/32“, 19 mm - 3/4″ mm
  • No.: 240/6
  • Peso: 1230 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta