Juego: Llave combinada OPEN-BOX larga No. 21/10 10 piezas.

N.º do artigo: 96410501
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 96410501
EAN/GTIN 4018754081004
Número do fabricante 96410501
Número L L60010 361

Descrição

Descripción:

  • Llave con anchos de llave métricos desiguales
  • Diseño recto
  • Construcción inteligente estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión debido al doble perfil en T.
  • Superficie antideslizante y suave con la piel
  • Extremadamente resistente, excepcionalmente duradero
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Calidad de alto rendimiento, cromo-aleación-acero, cromado
  • En envases de cartón

Característica:

  • Número de herramientas: 10
  • Gama: 6x7 - 30x32
  • Contenido: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
  • No.: 21/10
  • Peso: 943 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta