Alfombrilla aislante VDE en bolsa 1000 x 300mm

N.º do artigo: 96404303
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
Tipo de produto Estera para puestos de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 96404303
EAN/GTIN 4018754278732
Número do fabricante 96404303
Número L L60010 7088

Descrição

Característica:

  • Altura mm (h): 150 mm
  • Longitud [mm): 1000 mm
  • Peso: 3824 g
  • Anchura mm (b): 300 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta