Juego de llaves combinadas de carraca OPEN RATCH 17F/4 10-19 4 pzs.

N.º do artigo: 96401704
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
Número do artigo 96401704
EAN/GTIN 4018754344741
Número do fabricante 96401704

Descrição

Descripción:

- anchos de llave métricos, iguales
- diseño plano
- posición de las mordazas en 15°
- anillo con doble hexágono
- carraca integrada con 72 dientes, ángulo de trabajo 5°
- cambio de dirección girando la llave
- conexión reforzada entre la boca y el mango
- diseño estable, delgado y ligero
- alta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble T
- agarre, tacto agradable gracias al acabado redondo STAHLWILLE
- Fortalecida, templada y enfriada en baño de aceite
- Acero aleado al cromo, cromado
- en robusta bolsa enrollable con cierre de adherencia de poliéster
- los insertos de malla permiten ver la herramienta insertada
- protección segura de la herramienta con un espacio mínimo
- logotipo STAHLWILLE bordado

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta