JUEGO LLAVES COMBINADAS

N.º do artigo: 96400804
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 96400804
EAN/GTIN 4018754080601
Número do fabricante 96400804
Número L L60010 1253

Descrição

Descripción:

  • Llaves con llaves métricas del mismo tamaño en un bolsillo de rollo
  • DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma A.
  • Lado de la boca recto, lado del anillo angulado 15°
  • Construcción inteligente estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión debido al doble perfil en T.
  • Superficie antideslizante y suave con la piel gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • extremadamente resistente, excepcionalmente duradero
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • Bolsa de rollo robusta con cierre de cierre por adherencia hecha de poliéster
  • Las inserciones de red permiten ver la herramienta insertada
  • Protección segura de la herramienta con requisitos mínimos de espacio
  • Logotipo STAHLWILLE bordado
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm

Característica:

  • Número de herramientas: 17
  • Gama: 6 - 22
  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • Contenido: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Posición de la boca: 15 °
  • No.: 13/17
  • Peso: 1480 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta