Juego: Llave de boca doble MOTOR N ° 10 / 9N 9 piezas.

N.º do artigo: 96400314
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 96400314
EAN/GTIN 4018754180486
Número do fabricante 96400314
Número L L60010 3505

Descrição

Descripción:

  • Llave con anchos de llave métricos desiguales
  • Versión recta, posición de mordaza 15°
  • Construcción inteligente estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión debido al doble perfil en T.
  • Superficie antideslizante y suave con la piel gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • extremadamente resistente, excepcionalmente duradero
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • DIN 3110, ISO 10102
  • En envases de cartón

Característica:

  • Número de herramientas: 9
  • Gama: 6x7 - 21x24
  • Contenido: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 24 mm
  • No.: 10/91)
  • Peso: 918 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta