Conjunto de cubos de espuma 2

N.º do artigo: 963423 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 380 mm
Largura 750 mm
Profundidade 550 mm
Tipo de produto Molde de espuma

Números de identificação e classificações

Número do artigo 963423 2
EAN/GTIN 4003866407361
Número do fabricante 40736

Descrição

Ejecución:

Conjunto de cubos de espuma para aparelhos sensíveis à base de várias camadas de espuma; as formas podem ser adaptadas com facilidade sem ferramentas.
Espessuras da placa de 2×30 mm, 2×60 mm e 1× espuma de base 10 mm, bem como 1× espuma com nós de 30 mm para a tampa.

Idóneo para:

Tam. 1 − para euroboxes n.º 963420 tam. 27, 42, 60, 70
(o tam. 27 requer uma adaptação do tamanho por parte do cliente).
Tam. 2 − para euroboxes n.º 963420 tam. 81, 155, 240
(o tam. 81 requer uma adaptação do tamanho por parte do cliente).

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta