{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 2 | |
Volume | 24,9 l | |
Altura | 200 mm | |
Largura | 321 mm | |
Profundidade | 479 mm | |
Medida nominal largura | 300 mm | |
Medida nominal profundidade | 450 mm | |
Capacidade de carga | 120 kg | |
Carga da pilha | 1.200 kg | |
Material | Chapa de aço | |
Cor | pintado a cinzento-azul | |
Tipo de punho | Pega suspensa | |
rebordo de empilhamento enrolado dos 4 lados | sim | |
Tipo de produto | Caja de transporte apilable |
Número do artigo | 963385 2 | |
EAN/GTIN | 4052939882369 | |
Número do fabricante | 8070 |