Recipiente conforme as normas europeias cinzento NB10

N.º do artigo: 963380 NB10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
944 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo NB10
Altura 120 mm
Largura 400 mm
Profundidade 300 mm
Cor gris
Forma do punho Asa empotrada
Tipo de produto Recipiente Euronormalizado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 963380 NB10
EAN/GTIN 8055520110168
Número do fabricante NB10V1-139110110118

Descrição

Ejecución:

Recipiente de transporte de alta qualidade e empilhável de plástico.
A estrutura de base dos recipientes de plástico é uma construção de estrutura à base de três dimensões básicas.
Estes recipientes podem ser usados nas áreas mais variadas.
Os painéis robustos, reforçados com diferentes nervuras, conferem ao recipiente uma excelente estabilidade de forma.
Resistente à maioria de ácidos e óleos.

Nota:

Acessórios adequados (tampa, fecho, clipe para papel) encontram-se no n.º 963382963384.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta