Conjunto de caixas de arrumação PP LB500D

N.º do artigo: 963362 LB500D
Definir preço 15 Peça (11,42 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
45 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo LB500D
Altura 81 mm
Largura 183 mm
Profundidade 500 mm
Cor azul
Conteúdo por caixa de cartão 15
Tipo de produto Caixa de armazenamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 963362 LB500D
EAN/GTIN 4009292806075
Número do fabricante VPE 19502524

Descrição

Idóneo para:

Estantes multiusos n.º 990000990015 com profundidade de 400 e 500 mm e prateleiras de encaixe n.º 990201990216, estantes com prateleiras n.º 990500990755, n.º 990540990546, estantes de grande comprimento n.º 990700990715 e n.º 990740990506.

Nota:

Apenas são vendidas em unidades de caixa de cartão completas.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta