{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 3 | |
Designação do fabricante | Série 14/7 | |
Altura | 200 mm | |
Largura | 220 mm | |
Profundidade | 352 mm | |
Largura interior | 198 mm | |
Profundidade interior | 300 mm | |
Material | Chapa de aço | |
Cor | galvanizado | |
Cor | galvanizado | |
preparado para cobertura | sim | |
preparado para código EAN na parte posterior | não | |
preparado para janela de visualização | sim | |
preparado para janela de visualização como divisor de material a granel | não | |
empilhável | sim | |
Possibilidade de rotulagem | através da placa de encaixe | |
Mecanismo de bloqueio nas gavetas | não | |
Tipo de produto | Caixa de armazenamento à vista |
Número do artigo | 963342 3 | |
EAN/GTIN | 4052939476568 | |
Número do fabricante | 6820 |