{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 3 | |
Designação do fabricante | Serie 14/7 | |
Altura | 200 mm | |
Largura | 220 mm | |
Profundidade | 352 mm | |
Largura interior | 198 mm | |
Profundidade interior | 300 mm | |
Material | Chapa de acero | |
Cor | barnizado en gris-azul | |
Cor | barnizado en gris-azul | |
preparado para cobertura | sim | |
preparado para código EAN na parte posterior | não | |
preparado para janela de visualização | sim | |
preparado para janela de visualização como divisor de material a granel | não | |
empilhável | sim | |
Possibilidade de rotulagem | mediante rótulo encajable | |
Mecanismo de bloqueio nas gavetas | não | |
Tipo de produto | Caja de almacenamiento a la vista |
Número do artigo | 963341 3 | |
EAN/GTIN | 4052939638515 | |
Número do fabricante | 6810 |