{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | SB3Z | |
Volume de enchimento | 7,3 l | |
Altura | 145 mm | |
Largura | 210 mm | |
Profundidade | 350 mm | |
Largura interior | 181 mm | |
Profundidade interior | 300 mm | |
Material | Polietileno | |
Cor | gris | |
preparado para cobertura | sim | |
preparado para código EAN na parte posterior | não | |
preparado para janela de visualização | sim | |
preparado para janela de visualização como divisor de material a granel | não | |
empilhável | sim | |
Possibilidade de rotulagem | mediante tiras de rotulación | |
Mecanismo de bloqueio nas gavetas | não | |
Tipo de produto | Caja de almacenamiento a la vista |
Número do artigo | 963321 SB3Z | |
EAN/GTIN | 4009292801612 | |
Número do fabricante | 19200314 SB 3Z GRAU |