{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
adequado para mobiliário industrial | Armario de estantes | |
Altura | 95 mm | |
Comprimento | 442 mm | |
Unidade de divisão | 1 E = 17 mm | |
indicado para altura frontal da gaveta | 120 mm | |
indicado para profundidade da gaveta | 445 mm | |
indicado para profundidade da gaveta em E | 26E | |
chapas de separação adequadas | 960560 | |
Material | Chapa de acero | |
Fixação ao fundo da gaveta | No, fijación insertando en la ranura perimetral | |
Tipo de produto | Regleta separadora ranurada |
Número do artigo | 960800 120 | |
EAN/GTIN | 4045197334343 | |
Número do fabricante | 960800 120 |