{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
adequado para mobiliário industrial | Armário de ferramentas | |
Largura | 149 mm | |
Largura em E | 9 E | |
indicado para altura frontal da gaveta | 50 e superior mm | |
indicado para ferramentas até ⌀ | 14 mm | |
Material | Plástico ABS | |
Cor | vermelho | |
Entalhes por conjunto | 8 | |
Conteúdo do conjunto | 2 | |
Tipo de produto | Inserto com entalhes |
Número do artigo | 960700 8 | |
EAN/GTIN | 4045197334312 | |
Número do fabricante | 960700 8 |