{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
adequado para mobiliário industrial | Armário de ferramentas | |
Altura | 26 mm | |
indicado para altura frontal da gaveta | 50 e superior mm | |
para ferramentas com ⌀ de furo | 22 mm | |
Material | com revestimento de plástico | |
Cor | vermelho | |
Rosca interior | M4 | |
Conteúdo do conjunto | 5 | |
Tipo de produto | Suporte para fresa |
Número do artigo | 960670 22 | |
EAN/GTIN | 4045197334220 | |
Número do fabricante | 960670 22 |