{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
adequado para mobiliário industrial | Armario de herramientas | |
Versão | Recorte | |
Largura | 459 mm | |
Profundidade | 459 mm | |
Espessura | 2 − 3 mm | |
indicado para gavetas em E | 27×27 E | |
Material | PES/tejido de hilo de vidrio, con recubrimiento por ambos lados de espuma de PVC antideslizante. | |
Superfície | abierto | |
Cor | antracita | |
Conteúdo do conjunto | 5 | |
Tipo de produto | Estera antideslizante |
Número do artigo | 960613 27X27 | |
EAN/GTIN | 2050001922465 | |
Número do fabricante | 960613 27X27 |