Juego de llaves de tubo de 20 mm (3/4 ″), 15 uds.

N.º do artigo: 96054101
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 96054101
EAN/GTIN 4018754080120
Número do fabricante 96054101
Número L L60010 3782

Descrição

Descripción:

  • En la caja de acero estable
Contenido 15 partes:
  • 10 vasos con hexágono doble Núm. a: 1 1/16; 1 1/16; 1 1/4; 1 3/8; 1 7/8; 1 1/2; 1 5/8; 1 3/4; 1 13/16; 1 7/8 pulg.
  • 1 Ratchet No. 552
    • 2 Extensiones No. 559/8 (200 mm); No. 559/16 (400 mm)
    • 1 cabeza a mango transversal Núm. 556 1 mango Núm.
      • 558

Característica:

  • Número de herramientas: 15
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 3/4″
  • Altura mm (h): 90 mm
  • Longitud [mm): 540 mm
  • Peso: 12620 g
  • Anchura mm (b): 190 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta