Juego de llaves de vaso de 1/2″ con barra de sujeción 10-32mm 10pcs

N.º do artigo: 96053010
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 96053010
EAN/GTIN 4018754331291
Número do fabricante 96053010
Número L L60010 7491

Descrição

Descripción:

  • Perfil AS-Drive con doble hexágono
  • DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
  • Para almacenar conectores hembra de 1/2 pulg
  • Fije la fijación en soportes de plástico con bloqueo de bola
  • Las tiras de llave de conector hembra se pueden conectar a una pared/pared perforada
Contenido 11 partes:
  • 10 conectores hembra 1/2 pulg . N.o 50: 10, 19, 14, 17, 13, 22, 24, 27, 30, 32 mm
  • 1 Toma no 12918/10

Característica:

  • Número de herramientas: 10
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • Peso: 1120 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta