{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
adequado para mobiliário industrial | Armário de ferramentas | |
Altura | 225 mm | |
Unidade de divisão | 1 E = 17 mm | |
indicado para altura frontal da gaveta | 250 mm | |
indicado para largura da gaveta | 610 mm | |
indicado para largura da gaveta em E | 36E | |
indicado para profundidade da gaveta | 610 mm | |
indicado para profundidade da gaveta em E | 36E | |
Material | Chapa de aço pintada a cinzento-claro RAL 7035 | |
Fixação ao fundo da gaveta | União roscada com parafusos n.º 960530 | |
Tipo de produto | Régua separadora ranhurada |
Número do artigo | 960500 250 | |
EAN/GTIN | 4045197333346 | |
Número do fabricante | 960500 250 |