{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
adequado para mobiliário industrial | Armário de ferramentas | |
Altura | 125 mm | |
Unidade de divisão | 1 E = 17 mm | |
indicado para altura frontal da gaveta | 150/175 mm | |
indicado para largura da gaveta | 457 mm | |
indicado para largura da gaveta em E | 27E | |
indicado para profundidade da gaveta | 457 mm | |
indicado para profundidade da gaveta em E | 27E | |
Material | Chapa de aço pintada a cinzento-claro RAL 7035 | |
Fixação ao fundo da gaveta | União roscada com parafusos n.º 960530 | |
Tipo de produto | Régua separadora ranhurada |
Número do artigo | 960490 150/175 | |
EAN/GTIN | 4045197333254 | |
Número do fabricante | 960490 150/175 |