Conjunto de recipientes para peças pequenas para 1 gaveta, Tipo: B46/2+3

N.º do artigo: 960435 B46/2+3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura×profundidade em E 64×36 E
Altura do recipiente 46 mm
Unidade de divisão 1 E = 17 mm
Número total de recipientes 40
indicado a partir de uma altura frontal da gaveta 75 e superior mm
indicado para largura da gaveta em E 64E
indicado para profundidade da gaveta em E 36E
indicado para largura útil da gaveta 1.088 mm
indicado para profundidade útil da gaveta 612 mm
Material Poliestireno
Tipo de produto Recipiente para peças pequenas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 960435 B46/2+3
EAN/GTIN 4045197558541
Número do fabricante 960435 B46/2+3

Descrição

Ejecución:

Recipiente para peças pequenas de poliestireno.
Para a rotulagem podem-se encaixar respetivamente porta-etiquetas (n.º 960665) ou suportes para códigos de barras (n.º 960660).

Aplicación:

Para o armazenamento de parafusos, porcas, anilhas, etc.

Idóneo para:

Gavetas de tamanho 64×36 E.
Um conjunto enche completamente uma gaveta com uma área útil de 1088×612 mm.

Contenido:

Recipiente n.º 960650: 24 un. tam. 46/2;
16 un. tam. 46/3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta