{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
adequado para mobiliário industrial | Armário de ferramentas | |
Unidade de divisão | 1 E = 17 mm | |
Número de divisórias ranhuradas | 3 | |
Número de chapas de separação | 6 | |
indicado para altura frontal da gaveta | 150 mm; 175 mm | |
indicado para largura da gaveta em E | 27E; 36E | |
indicado para profundidade da gaveta em E | 36E; 27E | |
indicado para largura útil da gaveta | 459 mm | |
indicado para profundidade útil da gaveta | 612 mm | |
Tipo de produto | Divisória da gaveta |
Número do artigo | 960220 3+6 | |
EAN/GTIN | 4045197344854 | |
Número do fabricante | 960220 3+6 |