{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
adequado para mobiliário industrial | Armário de ferramentas | |
Largura×profundidade em E | 27×36 E | |
Altura do compartimento | 26 mm | |
Largura do compartimento | 34 mm | |
Unidade de divisão | 1 E = 17 mm | |
indicado a partir de uma altura frontal da gaveta | ≥ 50 mm | |
indicado para largura da gaveta em E | 27E; 36E | |
indicado para profundidade da gaveta em E | 36E; 27E | |
Material | Plástico ABS | |
Tipo de produto | Compartimento para gavetas |
Número do artigo | 960190 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197344717 | |
Número do fabricante | 960190 M4 |