{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
adequado para mobiliário industrial | Bancada de trabalho | |
Unidade de divisão | 1 E = 10 mm | |
Número de divisórias ranhuradas | 3 | |
Número de chapas de separação | 5 | |
indicado para largura de caixa | 600 mm | |
indicado para altura frontal da gaveta | 100 mm; 120 mm | |
indicado para largura útil da gaveta | 490 mm | |
indicado para profundidade útil da gaveta | 520 mm | |
Tipo de produto | Divisória da gaveta |
Número do artigo | 960060 3+5 | |
EAN/GTIN | 4045197344564 | |
Número do fabricante | 960060 3+5 |