HOJA RASQUETA DE MARTOR 96 , 10 en embalaje transparente

N.º do artigo: 96.60
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
Tipo de produto Cuchilla

Números de identificação e classificações

Número do artigo 96.60
EAN/GTIN 4002632913259
Número do fabricante 96.60
Número L L60170 873

Descrição

Descripción:

LA CUCHILLA RASPADORA NR. 96 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero. Es muy afilado y tiene un borde utilizable. La hoja es de 99,5 mm de largo, 14 mm de ancho y 0,40 mm de espesor.

LA CUCHILLA RASPADORA NR. 96 está en el embalaje transparente de 10 piezas bajo el número de orden 96.60. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: SCRAPEX 5196, SCRAPEX 596.
    Corte:
    Molienda estándar
  • Facetas de la hoja:
    características de la cuchilla 2-fold

    :
    hoja utilizable de 1 vía
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la hoja Hoja Rectangular
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 2 orificios
  • Material básico: Acero
  • Hoja de acero inoxidable: No.
  • Molienda de cuchillas: Molienda estándar
  • Facetas de la hoja: doble
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 1
  • aristas de corte: 1-fold utilizable

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta