Juego de adaptadores ∙ Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas), Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas), Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 6,3 mm (

N.º do artigo: 958N/6
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
Tipo de produto Soporte para puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 958N/6
EAN/GTIN 4000896168316
Número do fabricante 958N/6
Número L L60140 2918

Descrição

Descripción:

  • 1 adaptador por cada uno
  • Caja de plástico 165-S (1/9)
  • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas), Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas), Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas), Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas), Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas), Cuadrado macizo 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Peso neto (kg): 0.89 kg
  • Para el accionamiento con la mano
  • Número de herramientas: 6

Volumen de suministro:

Pieza de aumento 858-1
Pieza de aumento 8858-1 ∙ 8858-2
Pieza de aumento 958-1 ∙ 958-2
Pieza reductora 1058-2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta