Ejecución:
Unidade móvel GridLine composta por 2 travessas de chapa de aço galvanizado. Completamente montada com conjunto de rodas e 1 conjunto de punho de empurrar de Haptoprene bicomponente. Para aparafusar em armários e armários de ferramentas GridLine. Empurrar a partir do painel lateral.
Montada de fábrica se os armários de ferramentas GridLine e a unidade de deslocamento forem encomendados em simultâneo.
Idóneo para:
Volumen de suministro:
1 × travessa com 2 rodas orientáveis bloqueáveis, 1 × travessa com 2 rodas fixas, 1 × conjunto de punhos de empurrar.
Atención:
Devido ao risco de tombar, é essencial observar a altura máxima especificada para a montagem da unidade de deslocamento.
Em termos de capacidade de carga, deve ser observado o peso próprio do armário/armário de ferramentas.
Nota:
Unidade de deslocamento adequada para armários de ferramentas GridLine com uma altura máxima de 1000 mm. Armários de ferramentas 24×24G apenas até uma altura de 900 mm. Capacidade de carga máxima total de 600 kg. Montagem obrigatoriamente necessária de gavetas com desbloqueio individual de gavetas com uma mão.