Kit de reequipamento da unidade móvel 28

N.º do artigo: 958480 28
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
54 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para profundidade de caixa em G Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura de apoio 160 mm
Profundidade 700 mm
⌀ da roda fixa 125 mm
⌀ da roda orientável 125 mm
capacidade de carga máxima 600 kg
Tipo de produto Unidad de transporte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 958480 28
EAN/GTIN 4062406133498
Número do fabricante 958480 28

Descrição

Ejecución:

Unidade de deslocamento GridLine composta por 2 travessas de chapa de aço galvanizado. Completamente montada com conjunto de rodas e 1 conjunto de punho de empurrar de Haptoprene bicomponente. Para aparafusar em armários e armários de ferramentas GridLine. Empurrar a partir do painel lateral.
Para a montagem posterior em armários e armários de ferramentas GridLine.

Idóneo para:

Armários de ferramentas n.º 931005931535, armários de grande capacidade n.º 941001, 941003, 941021, 941023, 942301942323, 942701942723.

Volumen de suministro:

1 × travessa com 2 rodas orientáveis bloqueáveis, 1 × travessa com 2 rodas fixas, 1 × conjunto de punhos de empurrar.

Atención:

Devido ao risco de tombar, é essencial observar a altura máxima especificada para a montagem da unidade de deslocamento.
Em termos de capacidade de carga, deve ser observado o peso próprio do armário/armário de ferramentas.

Nota:

Unidade de deslocamento adequada para armários de ferramentas GridLine com uma altura máxima de 1000 mm. Armários de ferramentas com capacidade de carga máxima total de 600 kg. Montagem obrigatoriamente necessária de gavetas com desbloqueio individual de gavetas com uma mão.
Unidade de deslocamento adequada para armários de grande capacidade GridLine com uma altura máxima de 1000 mm. Armários de grande capacidade com capacidade de carga máxima total de 200 kg. Apenas para armários de grande capacidade GridLine sem gavetas.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta