Rodapé com painel amovível para armários, profundidade 28G, Altura 100 mm 30

N.º do artigo: 958175 30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de caixa em G Preço unitário com IVA
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,2 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 100 mm
Largura 750 mm
Profundidade 700 mm
Indicado para largura de caixa em G 30
Indicado para profundidade de caixa em G 28
Tipo de produto Base

Números de identificação e classificações

Número do artigo 958175 30
EAN/GTIN 4062406188764
Número do fabricante 958175 30

Descrição

Ejecución:

Base de chapa de aço para montagem por baixo da caixa.
Base com 100 mm de altura, com painel amovível (à frente e atrás).

Idóneo para:

Armários n.º 941001941077, n.º 942701942767.

Lacado:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

A base não é adequada para ser transportada com um carro elevador.
Os armários não podem ser deslocados quando carregados.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta