{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,2 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 150 mm | |
Largura | 750 mm | |
Profundidade | 500 mm | |
Indicado para largura de caixa em G | 30 | |
Indicado para profundidade de caixa em G | 20 | |
Tipo de produto | Base |
Número do artigo | 958146 30 | |
EAN/GTIN | 4062406133399 | |
Número do fabricante | 958146 30 |