Rodapé com painel amovível, profundidade 20G, Altura 100 mm 40

N.º do artigo: 958145 40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Profundidade de caixa em G Preço unitário com IVA
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,2 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 100 mm
Largura 1.000 mm
Profundidade 500 mm
Indicado para largura de caixa em G 40
Indicado para profundidade de caixa em G 20
Tipo de produto Base

Números de identificação e classificações

Número do artigo 958145 40
EAN/GTIN 4062406133351
Número do fabricante 958145 40

Descrição

Ejecución:

Base de chapa de aço para montagem por baixo da caixa.
Base com 100 mm de altura, com painel amovível (à frente e atrás).

Idóneo para:

Armários n.º 940001940237; n.º 940801940907; n.º 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, n.º 971201971349, n.º 987001.

Lacado:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

A base não é adequada para ser transportada com um carro elevador.
Os armários não podem ser deslocados quando carregados.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta