Rodapé com painel amovível, profundidade 28G, Altura 150 mm 30

N.º do artigo: 958086 30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de caixa em G Preço unitário com IVA
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,2 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 150 mm
Largura 750 mm
Profundidade 700 mm
Indicado para largura de caixa em G 30
Indicado para profundidade de caixa em G 28
Tipo de produto Base

Números de identificação e classificações

Número do artigo 958086 30
EAN/GTIN 4062406133269
Número do fabricante 958086 30

Descrição

Ejecución:

Base de chapa de aço para montagem por baixo da caixa.
Base com 150 mm de altura, com painel amovível (à frente e atrás) para o transporte de armários de ferramentas.

Idóneo para:

Armários de ferramentas n.º 931005932122, Office Station n.º 948800.

Lacado:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

Por razões de segurança, não é permitido transportar a base tam. 24 com um carro elevador.
Os armários não podem ser deslocados quando carregados.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta