Rodapé com painel amovível, profundidade 28G, Altura 100 mm 40

N.º do artigo: 958085 40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de caixa em G Preço unitário com IVA
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,2 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 100 mm
Largura 1.000 mm
Profundidade 700 mm
Indicado para largura de caixa em G 40
Indicado para profundidade de caixa em G 28
Tipo de produto Base

Números de identificação e classificações

Número do artigo 958085 40
EAN/GTIN 4062406133221
Número do fabricante 958085 40

Descrição

Ejecución:

Base de chapa de aço para montagem por baixo da caixa.
Base com 100 mm de altura, com painel amovível (à frente e atrás) para o transporte de armários de ferramentas.

Idóneo para:

Armários de ferramentas n.º 931005932122, Office Station n.º 948800.

Lacado:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

Por razões de segurança, não é permitido transportar a base tam. 24 com um carro elevador.
Os armários não podem ser deslocados quando carregados.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta