Profundidade da tomada 24G, Altura 50 mm 40

N.º do artigo: 958060 40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de caixa em G Preço unitário com IVA
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,2 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 50 mm
Largura 1.000 mm
Profundidade 600 mm
Indicado para largura de caixa em G 40
Indicado para profundidade de caixa em G 24
Tipo de produto Base

Números de identificação e classificações

Número do artigo 958060 40
EAN/GTIN 4062406133085
Número do fabricante 958060 40

Descrição

Ejecución:

Base de chapa de aço para montagem por baixo da caixa.
Base com 50 mm de altura.

Idóneo para:

Armários de ferramentas n.º 930505930735.

Lacado:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

Os armários não podem ser deslocados quando carregados.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta