{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | bombillo modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 250 mm | |
Largura | 750 mm | |
Profundidade | 500 mm | |
Largura em G | 30 | |
Profundidade em G | 20 | |
Largura da superfície de escrita | 745 mm | |
Profundidade da superfície de escrita | 340 mm | |
Material da placa de base | Madeira | |
Número de fechadura intercambiável individualmente | sim | |
Possível substituição por inserto de encaixe para sistema de fecho | sim | |
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão | sim | |
Tipo de produto | Suplemento para pupitre |
Número do artigo | 957995 750 | |
EAN/GTIN | 4062406133450 | |
Número do fabricante | 957995 750 |