SCD0250-1307-0315SXC50 IC908 Brocas de Metal Duro Integral con Conductos de Refrigeración Interna, Profundidad de Taladrado 50xD

N.º do artigo: 9573201
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDDRILL
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9573201
EAN/GTIN 7291075442328
Número do fabricante 9573201
Número L L24020 111

Descrição

Descripción:

Brocas de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.315″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 1/4″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 1/4″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud de los canales para viruta (LCF) 13.39″ ,Longitud total (OAL) 15.157″ ,Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees ,Longitud utilizable (LU) 13.071″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.315″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Equivalente en decimales: 0.25″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 1/4″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 1/4″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF): 13.39″
  • Number of Teeth: 2
  • Longitud total (OAL): 15.157″
  • Ángulo de punta (SIG): 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.575″
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 13.071″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta