SCD 058-302-060 SXC50 IC908 Brocas de Metal Duro Integral con Conductos de Refrigeración Interna, Profundidad de Taladrado 50xD

N.º do artigo: 9573197
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDDRILL
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9573197
EAN/GTIN 7291075437188
Número do fabricante 9573197
Número L L24020 72

Descrição

Descripción:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 5.8 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 5.8 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 310 mm, Longitud total (OAL) 360 mm, Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees, Longitud utilizable (LU) 302 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 5.8 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 5.8 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF) 310 mm
  • Number of Teeth 2
  • Longitud total (OAL) 360 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 45 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 302 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta