SCD 080-342-080 SXC40 IC908 Brocas de Metal Duro Integral con Conductos de Refrigeración Interna, Profundidad de Taladrado 40xD

N.º do artigo: 9573139
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDDRILL
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9573139
EAN/GTIN 7291075437102
Número do fabricante 9573139
Número L L24020 61

Descrição

Descripción:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 8 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 8 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 350 mm, Longitud total (OAL) 400 mm, Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees, Longitud utilizable (LU) 342 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 8 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 8 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF) 350 mm
  • Number of Teeth 2
  • Longitud total (OAL) 400 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 45 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 342 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta