SCD 065-282-080 SXC40 IC908 Brocas de Metal Duro Integral con Conductos de Refrigeración Interna, Profundidad de Taladrado 40xD

N.º do artigo: 9573119
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDDRILL
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9573119
EAN/GTIN 7291075437058
Número do fabricante 9573119
Número L L24020 60

Descrição

Descripción:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 6.5 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 6.5 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 290 mm, Longitud total (OAL) 340 mm, Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees, Longitud utilizable (LU) 282 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 6.5 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 6.5 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF) 290 mm
  • Number of Teeth 2
  • Longitud total (OAL) 340 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 45 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 282 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta