SCD 100-322-100 SXC30 IC908 Brocas de Metal Duro Integral con Conductos de Refrigeración Interna, Profundidad de Taladrado 30xD

N.º do artigo: 9573034
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDDRILL
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9573034
EAN/GTIN 7291075436938
Número do fabricante 9573034
Número L L24020 48

Descrição

Descrição:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 10 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 10 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 330 mm, Longitud total (OAL) 380 mm, Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees, Longitud utilizable (LU) 322 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 10 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 10 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF) 330 mm
  • Number of Teeth 2
  • Longitud total (OAL) 380 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 45 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 322 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta