{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 100 kg | |
Largura | 988 mm | |
Profundidade | 453 mm | |
Espessura | 35 mm | |
indicado para armário de sistema tam. | 1000, 2000 | |
indicado para largura de armário/compartimento | 1000 | |
Modelo da prateleira | prateleira de montagem fixa; prateleira plana | |
1 par de alojamentos universais incluído | sim | |
Tipo de produto | Prateleira |
Número do artigo | 957000 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197183521 | |
Número do fabricante | 957000 1000 |