Quadro branco 1

N.º do artigo: 956812 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
39 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 630 mm
Largura 475 mm
Espessura 3 mm
Bandeja de armazenamento disponível não
Cor do painel branco
Utilização no formato vertical e horizontal sim
Quadro adequado para escrever sim
Quadro de fixação magnética sim
Tipo de produto Pizarra blanca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 956812 1
EAN/GTIN 4062406773564
Número do fabricante 956812 1

Descrição

Ejecución:

Quadro branco sem moldura, com superfície pintada em branco. O quadro pode ser apagado com um pano, escrito e é magnético. Com 4 buchas de plástico easyFix e parafusos para a fixação no painel perfurado. Permite orientação vertical e horizontal.

Idóneo para:

Painéis perfurados com □ 9×9 mm em grelha de 37 mm.

Nota:

O conjunto adequado de marcadores para quadro branco encontra-se no n.º 974565 tam. 4 e o apagador para quadro branco no n.º 974567 tam. 1.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta