Clip de etiquetagem Easyfix com guia de cabo, conjunto de 10 peças., Tipo: GREY

N.º do artigo: 955818 GREY
Definir preço 10 Peça (1,21 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
116 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 35 mm
Largura 68 mm
Profundidade 11 mm
Cor cinzento claro
Conteúdo do conjunto 10
Tipo de produto Guia de cabos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 955818 GREY
EAN/GTIN 4062406583224
Número do fabricante 955818 GREY

Descrição

Versão:

Clipe de rotulagem com guia de cabos integrada. Superfície de rotulagem: 63,5 × 27,5 mm. Cada clipe de rotulagem com 2 guias de cabos para a instalação correta de cabos em painéis perfurados. ⌀ máximo do cabo de 8 mm.
Possibilidade de rotulagem manual com Edding ou marcador.
Superfície de rotulagem adequada para as seguintes etiquetas:
Etiquetas Zweckform: 19×64; 25×54; 54×25; 63,5×29,6
Etiquetas GARANT: 48×10 (G1); 63×24 (G2)
Fita DYMO com 9 mm de altura (máx. 3 tiras sobrepostas)

Indicado para:

Painéis perfurados □ 9×9 mm em grelha de 37 mm.

Material fornecido:

Conjunto de 10 unidades.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta