Suporte para chave de parafusos GARANT easyFix, Largura do alojamento: 16,5mm

N.º do artigo: 955700 16,5
Copiar
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura do alojamento Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura do alojamento 16,5 mm
Número de alojamentos 2
para tamanho de chave 14 mm - 17 mm
Material da placa de base Plástico
Material do gancho Plástico
Tipo de placa de base duplo
Tipo de produto Suporte para chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 955700 16,5
Copiar
EAN/GTIN 4062406197698
Copiar
Número do fabricante 955700 16,5
Copiar
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Armazenamento claro das chaves de parafusos. O tamanho da chave pode ser identificado imediatamente através da abertura.
Colocação fácil e sem ferramentas no painel perfurado com apenas uma mão. Retenção firme sem aparafusamento, evitando riscar o painel perfurado.

Indicado para:

Painéis perfurados □ 9×9 mm em grelha de 37 mm.

Material fornecido:

Todas as respetivas placas de base.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho: Indique aqui o número do artigo ou o código do artigo.

Inicie sessão na sua conta