Conjunto de suporte com porta-rolo de papel W1

N.º do artigo: 955499 W1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
80 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Diamond Stat™
largura máxima do rolo 43 cm
Aresta de corte com dentes reforçados com fibra de vidro sim
indicado para rolos de papel com rolos interiores de ⌀ 71 mm - 73 mm
Material de fixação incluído no material fornecido sim
Tipo de produto Soporte para rollos de papel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 955499 W1
EAN/GTIN 4062406587901
Número do fabricante 955499 W1

Descrição

Ejecución:

Conjunto de suportes incluindo suporte de rolo de papel. Adequado para UNI Tower tam. L.

Volumen de suministro:

3 suportes, suporte de rolo de papel n.º 089160 tam. W1 em turquesa.

Lacado:

Antracite RAL 7016. Não configurável.

Nota:

Os toalhetes de limpeza de papel adequados encontram-se no n.º 089103, 089105, 089127.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta