{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 100 kg | |
Espessura da prateleira | 30 mm | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 37 mm | |
Série | Tower; Z-Tower | |
Altura | 30 mm | |
Largura | 540 mm | |
Profundidade | 227 mm | |
Tipo de produto | Estante |
Número do artigo | 955482 M | |
EAN/GTIN | 4062406586041 | |
Número do fabricante | 955482 M |