Jogo de rodas para UNI Line 4 peças 1

N.º do artigo: 955459 1
Definir preço 4 Peça (15,96 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
227 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Tower; Wall; Z-Tower; Cleaning Tower
Altura 150 mm
Altura de construção 150 mm
⌀ da roda 125 mm
Capacidade de carga por unidade 200 kg
Tipo de produto Roda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 955459 1
EAN/GTIN 4062406584702
Número do fabricante 955459 1

Descrição

Ejecución:

Rodas com ⌀ de 125 mm. Ideal também para superfícies irregulares. A proteção contra fios evita o bloqueio da roda. Suavidade de funcionamento ideal através de rolamentos de esferas de alta qualidade. Com revestimento de rolamento em poliuretano que não deixa marcas, resistência mínima ao rolamento e ruído reduzido. Capacidade de carga de 200 kg por roda. Capacidade máxima de carga de forem usadas 4 rodas: 600 kg.

Volumen de suministro:

2 rodas orientáveis e 2 rodas orientáveis/bloqueáveis com travões imobilizadores para roda e coroa orientável. Inclui material de fixação.

Lacado:

Galvanizado, não configurável.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta