{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 37 | |
Série | Z-Tower | |
Altura | 1.095 mm | |
Largura | 720 mm | |
Profundidade | 750 mm | |
Largura útil | 540 mm | |
Profundidade útil | 510 mm | |
Espessura do tampo de trabalho | 25 mm | |
Altura útil do compartimento da torre | 850 mm | |
⌀ da roda | 125 mm | |
Peso | 69 kg | |
Tipo de produto | Torre para pared perforada |
Número do artigo | 955455 SM | |
EAN/GTIN | 4062406785604 | |
Número do fabricante | 955455 SM |